Enrouleur de câble Brennenstuhl 1207941, Tension: 230 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
Enrouleur prolongateur Silver
Voir les informations techniquesRéférences
Brennenstuhl :1207941
Rubix :4909-5040742
EAN :3281852079414
Détails articles : ENROULEUR SILVER 25 25 M H07 RN-F 3G2.5 230 V 4 PRISES
L’enrouleur électrique Silver de 25m est équipé de flasques en acier galvanisé et d’un moyeu en matière isolante renforcé. La poignée de transport innovante et ergonomique Cablepilot® permet un guidage parfait du câble, qui bascule des 2 côtés pour faciliter le transport et un bouton tournant pour faciliter l’enroulement du câble. Son câble de couleur rouge le rend visible pour une utilisation en toute sécurité. Il est doté de 4 prises à clapet pour une meilleure protection en extérieur. Le voyant LED lumineux permet de s'assurer que l'enrouleur est alimenté.
Puissance maxi: cé¢ble déroulé 3500W - câble non déroulé 1000W.
3G2,5
Points forts
- Poignée de transport innovante Cablepilot® pour un guidage parfait du câble. Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile
- Qualité du câble : H07RN-F 3G2,5
- Diamètre du tambour : 290mm
- Indice de protection : IP44
- Avec un voyant de présence de tension LED lumineux
- Couleur de câble : rouge
- Fabrication Française
- Garantie 3 ans
- Avec disjoncteur thermique
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Nombre de prises de courant | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,21 € HT
/ unité
247,45 € TTC
Dont DEEE : 0,15 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h


