Enrouleur de câble Spartex 804033, Tension: 250 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
Enrouleur de câble électrique 4 prises à clapet
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :804033
Rubix :C600-5159689
EAN :3660338043734
Documents
Détails articles : ENROULEUR DE CABLE 4 PRISES 25M
Doté de 4 prises à clapet : 2 P + T - prises surmoulées 16A - 250 volts
Indice de protection : IP 44
Câble normalisé : H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique inclus.
Puissance maxi disponible sous 230 Volts :
Déroulé : 3680 W - Enroulé : 1100 W
Type de courant : alternatif 50Hz - 250Volts
Alimentation des appareils : classe 1 ou 2
Mode d’emploi : ne pas dépasser la charge maximale admissible.
Un enrouleur s’utilise entièrement déroulé.
Indice de protection : IP 44
Câble normalisé : H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique inclus.
Puissance maxi disponible sous 230 Volts :
Déroulé : 3680 W - Enroulé : 1100 W
Type de courant : alternatif 50Hz - 250Volts
Alimentation des appareils : classe 1 ou 2
Mode d’emploi : ne pas dépasser la charge maximale admissible.
Un enrouleur s’utilise entièrement déroulé.
Points forts
Support tubulaire diam 18mm en acier peint, poignée de transport isolante, tambour incassable en polypropylene. Puissance MAXI sous 230 V non déroulé : 1 000 W, déroulé : 3000 W. Norme NF EN 61242 / 61316.
Pour encore plus sécurité, adaptation possible d'une fiche disjoncteur différentiel 30 mA.
Pour encore plus sécurité, adaptation possible d'une fiche disjoncteur différentiel 30 mA.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Nombre de prises de courant | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 98,54 €
96,00 € HT
/ unité
115,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h