Enrouleur de câble SAM UK-50-F, Tension: 250 V | Longueur: 50 m | Longueur: 50 m
Enrouleur Cable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :UK-50-F
Rubix :0149-5017974
EAN :3272670317925
Documents
Détails articles : ENROULEUR UK- 50-F CABLE 50M
Socle des prises de courant en matière réfractaire permettant de solliciter les prises au maximum
Câble vinyle Breflex couleur rouge signal
Tambour moulé en matière plastique anti-chocs
Support rigide en tube garni d'une poignée de transport en matière isolante
Câble vinyle Breflex couleur rouge signal
Tambour moulé en matière plastique anti-chocs
Support rigide en tube garni d'une poignée de transport en matière isolante
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Nombre de prises de courant | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
572,07 € HT
/ unité
686,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

