Par référence, par article, par marque, par mot clé.
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Les Indispensables
Sélection face au froid
Sélection des experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(28 222)
Entretien et réparation
(3 239)
Fixation et montage
(36 307)
Protection - Sécurité - Hygiène
(33 487)
Equipement
(14 322)
Usinage
(65 543)
Soudage
(2 607)
Transmission
(82 560)
Pneumatique et fluiditique
(62 308)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Lubrifiants et accessoires
(1 197)
Peintures et accessoires
(949)
Pinceaux et brosses
(321)
Nettoyage
(25)
Électricité et éclairage
(520)
Divers pour l'entretien
(227)
Voir Entretien et réparation
Électricité et éclairage
(518)
Lampe
(178)
Voir Électricité et éclairage
Catégories RUBIX
Entretien et réparation
Électricité, électronique et éclairage
Électricité et éclairage
Électricité
Enrouleur de câble
CABLE DE COMMUNICATION
Enrouleur de câble SMC JXC-W2A-C
Câble
Voir les informations techniques
Références
SMC :
JXC-W2A-C
Rubix :
0338-2500998
Fabricant :
JXC-W2A-C
Détails articles : CABLE DE COMMUNICATION
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
380,36
€
HT
/
unité
456,43
€
TTC
Livraison habituellement sous (
21
) jours
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Enrouleur de câble Brennenstuhl 1241101, Tension: 230 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
Enrouleur de câble Brennenstuhl 1102701, Tension: 230 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
Enrouleur de câble Brennenstuhl 1207951, Tension: 230 V | Longueur: 40 m | Longueur: 40 m
Enrouleur de câble Brennenstuhl 1241221, Tension: 230 V | Longueur: 13.5 m | Longueur: 13.5 m
Enrouleur de câble Brennenstuhl 1207921, Tension: 230 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
Enrouleur de câble Brennenstuhl 1207941, Tension: 230 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
Enrouleur de câble Brennenstuhl 1207931, Tension: 230 V | Longueur: 40 m | Longueur: 40 m
Enrouleur de câble Spartex 843438, Tension: 250 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
Enrouleur de câble Spartex 860562, Tension: 250 V | Longueur: 20 m | Longueur: 20 m
Enrouleur de câble Festo NEBV-C1SW3-K-2.5-N-LE3-S9, Tension: 230 V | Longueur: 2.5 m | Longueur: 2.5 m
Enrouleur de câble SAM UK-10-F, Tension: 250 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
Enrouleur de câble Spartex 864580, Tension: 250 V | Longueur: 40 m | Longueur: 40 m
Enrouleur de câble Spartex 864579, Tension: 250 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
Enrouleur de câble Spartex 855942, Tension: 250 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
Enrouleur de câble SAM UK-50-F, Tension: 250 V | Longueur: 50 m | Longueur: 50 m