Enrouleur de câble SAM ENR-E230, Tension: 230 V | Longueur: 15 m | Longueur: 15 m
Enrouleur Electrique 220V 14+1,5M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ENR-E230
Rubix :0149-5177104
EAN :3272670520721


Résumé technique
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Nombre de prises de courant | 4 |
Documents
Détails articles : ENROULEUR ELECTRIQ. 220V 14+1,5M
Enrouleur : Boîtier en plastique antichoc
Dispositif guide-câble à rouleaux
Arret applicable tous les 50 cm
Double contact de terre
Tension d'isolation du collecteur 2,5 Kv
Collecteur à bagues en laiton et brosses
Degrée de protection IP42
Température d'utilisation -5°C/+40°C
Ressort idéal pour 20 000 cycles complets.
Câble enroulé : 1,2 KW.
Câble déroulé : 1,8 KW.
Protection enrouleur : IP42.
Nombre de conducteur : 3
Diam. du cable : 8,5mm
Type de câble : H05 VV-F
Norme : NF EN61242,NF EN60335-1
Dispositif guide-câble à rouleaux
Arret applicable tous les 50 cm
Double contact de terre
Tension d'isolation du collecteur 2,5 Kv
Collecteur à bagues en laiton et brosses
Degrée de protection IP42
Température d'utilisation -5°C/+40°C
Ressort idéal pour 20 000 cycles complets.
Câble enroulé : 1,2 KW.
Câble déroulé : 1,8 KW.
Protection enrouleur : IP42.
Nombre de conducteur : 3
Diam. du cable : 8,5mm
Type de câble : H05 VV-F
Norme : NF EN61242,NF EN60335-1
Informations techniques
Attributs
| Tension | 230 V |
|---|---|
| Longueur | 15 m |
| Nombre de prises de courant | 4 |
| Diamètre câble | 8,5 mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
424,94 € HT
/ unité
509,93 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours