Enrouleur de câble Spartex 864579, Tension: 250 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m
MS 15 bobine de câble électrique 1,5 mm ²
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :864579
Rubix :C600-7146698
EAN :3660338190155
Documents
Détails articles : ENROULEUR CABLE ELECTRIQUE 1,5 25M MS15 SCHUKO
Norme : NFEN 61242-A11/NFC 61314 SCHUKO
Equipé de 4 douilles avec rabats: 2P + A-16A-250 volt
Douilles préformées: 16A-250 volt
Alimentation des appareils: classe 1 ou 2.
Classe de sécurité : IP 44-NFEN 60529-standard-Rabat + scellage.
Câble normal: H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maximale disponible: 3000 Watt roulé à 230 volts,
1000 Watt enroulé à 230 volts
Type de courant: Courant alternatif 50 Hz-250 volt
Poignée ergonomiquement isolée.
Mode d'emploi: Ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
Une bobine de câble doit être utilisée pour être complètement déroulée.
Equipé de 4 douilles avec rabats: 2P + A-16A-250 volt
Douilles préformées: 16A-250 volt
Alimentation des appareils: classe 1 ou 2.
Classe de sécurité : IP 44-NFEN 60529-standard-Rabat + scellage.
Câble normal: H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maximale disponible: 3000 Watt roulé à 230 volts,
1000 Watt enroulé à 230 volts
Type de courant: Courant alternatif 50 Hz-250 volt
Poignée ergonomiquement isolée.
Mode d'emploi: Ne pas dépasser la charge maximale autorisée.
Une bobine de câble doit être utilisée pour être complètement déroulée.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Nombre de prises de courant | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,76 € HT
/ unité
197,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours