Enrouleur de câble Spartex 843438, Tension: 250 V | Longueur: 25 m | Longueur: 25 m

Enrouleur de câble électrique 2,5 mm² MSG 25

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :843438
Rubix :C600-5159693
EAN :3660338063701
ENROULEUR DE CABLE ELECTRIQUE 2,5 MM2 - 25M MSG25 (735979)

Résumé technique

Tension250 V
Longueur25 m
Nombre de prises de courant4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ENROULEUR DE CABLE ELECTRIQUE 2,5 MM2 - 25M MSG25 (735979)


Doté de 4 prises surmoulées à clapet : 2P + T - 16A - 250 Volts
Alimentation des appareils : classe 1 ou 2
Indice de protection : IP 44 - norme NFEN 60529 - Clapet + obturateur d’alvéoles.
Câble normalisé : H07RNF isolé à 700 Volts
Bobine Ø 330 mm. Disjoncteur thermique intégré.
Puissance maxi disponible sous 230 Volts :
Déroulé : 3680 Watts - Enroulé : 1300 Watts
Type de courant : alternatif 50 Hz - 250 Volts
Poignée ergonomique isolante. 2 poignées d’enroulement + un passe câble.
Guide câble à ouverture rapide et réglage du déroulement.
Châssis de diamètre 22 mm, meilleure stabilité au sol.
Flasque démontable. Composé de 90% de pièces recyclables.
Mode d’emploi : ne pas dépasser la charge maximale admissible. Indication du câblage gravée à l’arrière de la platine. Débrancher avant toute intervention. Un enrouleur s’utilise entièrement déroulé.

Informations techniques


Attributs
Tension250 V
Longueur25 m
Nombre de prises de courant4
Diamètre câble2,5 mm²
194,07 € HT
/ unité
232,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h