Enrouleur de câble SAM UK-10-F, Tension: 250 V | Longueur: 10 m | Longueur: 10 m
Enrouleur Cable 10M
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :UK-10-F
Rubix :0149-5017966
EAN :3272670317833
Documents
Détails articles : ENROULEUR UK- 10-F CABLE 10M
Boitier en matière plastique résistant aux chocs.
Epaisseur du boîtier : 60 mm
Socle de 4 prises bipolaires + terre 250V 10A
Epaisseur du boîtier : 60 mm
Socle de 4 prises bipolaires + terre 250V 10A
Informations techniques
Attributs
| Tension | 250 V |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Nombre de prises de courant | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,75 € HT
/ unité
149,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

