Embout à rotule INA GIR10-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR10-DO
Rubix :0269-1003878
Fabricant :0066306420000
EAN :4012802522907
EMBOUT A ROTULE GIR 10 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 10 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-do
Diamètre extérieur19 mm
45,33 HT
/ unité
54,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h