Embout à rotule INA GIR50-UK-2RS-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR50-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003900
Fabricant :0066466460000
EAN :4012802529173
EMBOUT A ROTULE GIR 50 UK 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête112 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 50 UK 2RS-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche, filet à droite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête112 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-uk-2rs
Diamètre extérieur75 mm
683,57 HT
/ unité
820,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours