Embout à rotule INA GIL30-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL30-DO
Rubix :0269-1003861
Fabricant :0066352450000
EAN :4012802526486
EMBOUT A ROTULE GIL 30 DO SUR DEMANDE INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 30 DO SUR DEMANDE INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-do
Diamètre extérieur47 mm
230,23 € HT
/ unité
276,28 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h