Embout à rotule SKF SALKAC 16 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKAC 16 M
Rubix :0301-1065798
Fabricant :22396
EAN :7316577001924
EMBOUT A ROTULE SALKAC 16 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête43 mm
Matièreacier à roulement
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKAC 16 M SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête43 mm
Matièreacier à roulement
Jeu Radialc2
Sériesalkac
Filet intérieurm 16
Charge dynamique de base21,6 N
Longueur89 mm
Diamètre extérieur43 mm
96,42 € HT
/ unité
115,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h