Embout à rotule INA GAKL16-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKL16-PB
Rubix :0269-1003462
Fabricant :0066333660000
EAN :4012802524079
EMBOUT A ROTULE GAKL 16 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 16 PB INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête42 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakl..-pb
Longueur87 mm
Diamètre extérieur32 mm
117,72 HT
/ unité
141,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h