Embout à rotule SKF SA 25 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SA 25 ES
Rubix :0301-1356317
Fabricant :22085
EAN :7316577002624
ROTULE ET COUSSINET SA 25 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête65 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SA 25 ES SKF


Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SAA).

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête65 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesa
Filet intérieurm 24x2
Charge dynamique de base48 N
Longueur128 mm
Diamètre extérieur65 mm
105,51 € HT
/ unité
126,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours