Embout à rotule INA GAL8-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL8-DO
Rubix :0269-1003528
Fabricant :0066339350000
EAN :4012802524895
EMBOUT A ROTULE GAL 8 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 8 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-do
Longueur54 mm
Diamètre extérieur16 mm
46,76 HT
/ unité
56,11 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours