Embout à rotule INA GAKR25-PW

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR25-PW
Rubix :0269-1003495
Fabricant :0066335870000
EAN :4012802524437
EMBOUT A ROTULE GAKR 25 PW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête60 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 25 PW INA


Embout à rotule GAKR..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête60 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pw
Longueur124 mm
Diamètre extérieur47 mm
187,66 € HT
/ unité
225,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h