Embout à rotule INA GIL12-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL12-DO
Rubix :0269-1003850
Fabricant :0066351560000
EAN :4012802526332
EMBOUT A ROTULE GIL 12 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête34 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 12 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête34 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-do
Diamètre extérieur22 mm
67,77 € HT
/ unité
81,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h