Embout à rotule SKF SAL 17 C

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 17 C
Rubix :0301-1357679
Fabricant :22271
EAN :7316577003447
ROTULE ET COUSSINET SAL 17 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAL 17 C SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête47 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 16
Charge dynamique de base22,4 N
Longueur94 mm
Diamètre extérieur47 mm
95,25 € HT
/ unité
114,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours