Embout à rotule INA GIKL30-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKL30-PB
Rubix :0269-1003816
Fabricant :0066349070000
EAN :4012802525847
EMBOUT A ROTULE GIKL 30 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL 30 PB INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête70 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikl..-pb
Diamètre extérieur55 mm
338,55 € HT
/ unité
406,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h