Embout à rotule SKF SCF 40 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SCF 40 ES
Rubix :0301-1357761
Fabricant :22731
EAN :7316577300232
ROTULE ET COUSSINET SCF 40 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête102 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SCF 40 ES SKF


Rotule à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le logement avec la tige soudée à section rectangulaire permet de supporter des charges statiques élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre tête102 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériescf
Longueur121 mm
Diamètre extérieur102 mm
185,58 € HT
/ unité
222,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours