Embout à rotule SKF SILKB 5 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SILKB 5 F
Rubix :0301-1357583
Fabricant :23569
EAN :7316577001863
ROTULE ET COUSSINET SILKB 5 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête19 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SILKB 5 F SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête19 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesilkb
Filet intérieurm 5
Charge dynamique de base3,25 N
Longueur38 mm
Diamètre extérieur19 mm
56,59 € HT
/ unité
67,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours