Embout à rotule INA GIKL14-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKL14-PW-A
Rubix :0269-1304968
Fabricant :0066330800000
EAN :4012802523843
EMBOUT A ROTULE GIKL 14 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête36 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL 14 PW-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur14 mm
Diamètre tête36 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikl..-pw
Diamètre extérieur28 mm
73,48 HT
/ unité
88,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours