Références
INA :GAKL10-PB-A
Rubix :0269-1003456
Fabricant :0066333070000
EAN :4012802523959


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 28 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 10 PB-A INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 28 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gakl..-pb |
| Longueur | 62 mm |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,05 € HT
/ unité
63,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h