Références
SKF :SALKAC 22 M
Rubix :0301-1065800
Fabricant :22399
EAN :7316570601381


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 55 mm |
| Matière | acier/bronze |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKAC 22 M SKF
Embout de tige à palier lisse Aucun
Embouts avec filetage mâle
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 55 mm |
| Matière | acier/bronze |
| Jeu Radial | c2 |
| Série | salkac |
| Type | tête à rotule avec filetage extérieur |
| Poids | 0,44 kg |
| Charge dynamique de base | 38000 N |
| Angle | 16 ° |
| Epaisseur | 28 mm |
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
| Connexion | außengewinde links |
| Norme | ISO 12240-4:1998 |
| Longueur | 114 mm |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,52 € HT
/ unité
223,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours