Références
SKF :SAL 10 E
Rubix :0301-1357623
Fabricant :22262
EAN :7316577003409


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 30 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAL 10 E SKF
Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 30 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sal |
| Filet intérieur | m 10 |
| Charge dynamique de base | 8,15 N |
| Longueur | 65 mm |
| Diamètre extérieur | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours