Embout à rotule SKF SALKB 10 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKB 10 F
Rubix :0301-1108981
Fabricant :22406
EAN :7316577025401
EMBOUT A ROTULE SALKB 10 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKB 10 F SKF


Rotule à palier lisse Aucune
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesalkb
Filet intérieurm 10
Charge dynamique de base9,8 N
Longueur64 mm
Diamètre extérieur29 mm
67,48 € HT
/ unité
80,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours