Embout à rotule INA GIL30-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL30-UK
Rubix :0269-1003862
Fabricant :0066352610000
EAN :4012802526509
EMBOUT A ROTULE GIL 30 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 30 UK INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à gauche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-uk
Diamètre extérieur47 mm
216,04 HT
/ unité
259,25 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours