Embout à rotule SKF SAL 15 ES

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 15 ES
Rubix :0301-1152801
Fabricant :22268
EAN :7316577003430
EMBOUT A ROTULE SAL 15 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête41 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAL 15 ES SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre tête41 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 14
Charge dynamique de base17 N
Longueur85 mm
Diamètre extérieur41 mm
102,59 € HT
/ unité
123,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours