Références
SKF :SA 35 TXE-2LS
Rubix :0301-1357812
Fabricant :180869
EAN :7316572052631


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 84 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SA 35 TXE-2LS SKF
Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/tissu de PTFE et un joint frottant à triple lèvre des deux côtés. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SA(L)A).
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 84 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sa |
| Filet intérieur | m 36x3 |
| Charge dynamique de base | 224 N |
| Longueur | 174 mm |
| Diamètre extérieur | 84 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,43 € HT
/ unité
330,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours