Références
INA :GIKL14-PB-A
Rubix :0269-1003806
Fabricant :0066395340000
EAN :4012802547481


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 36 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL 14 PB-A INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte
Points forts
Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.
Applications
Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 36 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gikl..-pb |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,76 € HT
/ unité
123,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours