Embout à rotule INA GAL6-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL6-DO
Rubix :0269-1003525
Fabricant :0066339000000
EAN :4012802524857
EMBOUT A ROTULE GAL 6 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 6 DO INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-do
Longueur46,5 mm
Diamètre extérieur14 mm
40,51 HT
/ unité
48,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours