Embout à rotule INA GAKL10-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKL10-PW-A
Rubix :0269-1003457
Fabricant :0066333150000
EAN :4012802523980
EMBOUT A ROTULE GAKL 10 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête28 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 10 PW-A INA


Embout à rotule GAKL..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête28 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakl..-pw
Longueur62 mm
Diamètre extérieur22 mm
53,29 HT
/ unité
63,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h