Embout à rotule INA GAKL20-PW

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKL20-PW
Rubix :0269-1003467
Fabricant :0066309440000
EAN :4012802523508
EMBOUT A ROTULE GAKL 20 PW INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête50 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 20 PW INA


Embout à rotule GAKL..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête50 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakl..-pw
Longueur103 mm
Diamètre extérieur40 mm
145,83 HT
/ unité
175,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours