Références
INA :GIL35-DO-2RS
Rubix :0269-1003863
Fabricant :0066352880000
EAN :4012802526592


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 82 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 35 DO 2RS INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 82 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gil..-do-2rs |
| Diamètre extérieur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,56 € HT
/ unité
414,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours