Embout à rotule INA GIL25-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :GIL25-DO
Rubix :0269-1003859
Fabricant :0066331100000
EAN :4012802523928
EMBOUT A ROTULE GIL 25 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier/acier
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 25 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier/acier
Jeu Radialcn
Sériegil..-do
Filet intérieurm24x2 (left-hand)
Typeembout de tige à filetage intérieur, nécessitant entretien
Poids0,64 kg
Charge dynamique de base48300 N
Angle7 °
Epaisseur20 mm
Connexioninternal thread (left-hand)
NormeDIN ISO 12240-4
Longueur126 mm
Diamètre extérieur42 mm
129,17 € HT
/ unité
155,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h