Références
DURBAL® :BEM 06-20-501
Rubix :2358-1097106



Détails articles : ROTULE DE COMMANDE TYPE BEM 6 MALE FIL.A DROITE
DURBAL joint head with right thread.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 20 mm |
| Série | bem |
| Filet intérieur | m6 |
| Norme | DIN ISO 12240-4 |
| Longueur | 46 mm |
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,41 € HT
/ unité
52,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
