Références
SKF :SIKAC 30 M
Rubix :0301-1065776
Fabricant :23431
EAN :7316570771299


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 71 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIKAC30M SKF
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.
Points forts
- Convient en cas de pénurie de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 71 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | c2 |
| Série | sikac |
| Filet intérieur | m 30x2 |
| Charge dynamique de base | 64 N |
| Longueur | 146 mm |
| Diamètre extérieur | 71 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,71 € HT
/ unité
239,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours