Embout à rotule SKF SAL 25 ES

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 25 ES
Rubix :0301-1357704
Fabricant :22279
EAN :7316577049292
ROTULE ET COUSSINET SAL 25 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête65 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAL 25 ES SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SAA).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête65 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 24x2
Charge dynamique de base48 N
Longueur128 mm
Diamètre extérieur65 mm
123,98 € HT
/ unité
148,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours