Embout à rotule INA GIR20-UK-2RS-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR20-UK-2RS-A
Rubix :0269-1161384
Fabricant :0066455770000
EAN :4012802528732
EMBOUT A ROTULE GIR 20 UK 2RS-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 20 UK 2RS-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche, filet à droite

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête53 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-uk-2rs
Diamètre extérieur35 mm
119,20 HT
/ unité
143,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours