Embout à rotule SKF SAL 6 C

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 6 C
Rubix :0301-1097266
Fabricant :22322
EAN :7316577104397
EMBOUT A ROTULE SAL 6 C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAL 6 C SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze fritté PTFE. La rotule ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête22 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 6
Charge dynamique de base3,6 N
Longueur49 mm
Diamètre extérieur22 mm
85,77 € HT
/ unité
102,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours