Références
SKF :SA 12 E
Rubix :0301-1108969
Fabricant :22058
EAN :7316577002549


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 35 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 12 E SKF
Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 35 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sa |
| Charge dynamique de base | 10,8 N |
| Longueur | 73 mm |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,51 € HT
/ unité
78,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours