Embout à rotule INA GIL25-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL25-DO-2RS
Rubix :0269-1302451
Fabricant :0066400790000
EAN :4012802528008
EMBOUT A ROTULE GIL25-DO-2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL25-DO-2RS INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, étanche

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre tête64 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-do-2rs
Diamètre extérieur42 mm
126,62 HT
/ unité
151,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours