Références
SKF :SA 17 ES
Rubix :0301-1097263
Fabricant :22071
EAN :7316577002570


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 47 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 17 ES SKF
Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 47 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sa |
| Filet intérieur | m 16 |
| Charge dynamique de base | 21,2 N |
| Longueur | 94 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,53 € HT
/ unité
97,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours