Embout à rotule INA GAKR5-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR5-PW-A
Rubix :0269-1003499
Fabricant :0066336250000
EAN :4012802524444
EMBOUT A ROTULE GAKR 5 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 5 PW-A INA


Embout à rotule GAKR..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre tête18 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pw
Longueur42 mm
Diamètre extérieur13 mm
52,25 € HT
/ unité
62,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours