Références
SKF :SA 30 ES
Rubix :0301-1257577
Fabricant :22097
EAN :7316577002655


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 75 mm |
| Matière | acier à roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 30 ES SKF
Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SAA).
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 75 mm |
| Matière | acier à roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sa |
| Filet intérieur | m 30x2 |
| Charge dynamique de base | 62 N |
| Longueur | 149 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,63 € HT
/ unité
184,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours