Références
INA :GAR30-DO-2RS
Rubix :0269-1256259
Fabricant :0066340950000
EAN :4012802525182


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 73 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAR 30 DO 2RS INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 73 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gar..-do-2rs |
| Longueur | 146,5 mm |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,57 € HT
/ unité
223,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h