Références
INA :GIKR6-PB-A
Rubix :0269-1003844
Fabricant :0066398280000
EAN :4012802528039


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 20 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKR 6 PB-A INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 20 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gikr..-pb |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,90 € HT
/ unité
49,08 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h