Références
INA :GIL12-UK
Rubix :0269-1003851
Fabricant :0066351640000
EAN :4012802526349


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 34 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 12 UK INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 34 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gil..-uk |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,47 € HT
/ unité
85,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours