Embout à rotule INA GIKR12-PB-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKR12-PB-A
Rubix :0269-1003826
Fabricant :0066349820000
EAN :4012802526011
EMBOUT A ROTULE GIKFR 12 PB-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKFR 12 PB-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, DIN ISO 12240-4. dimension série K, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikr..-pb
Diamètre extérieur26 mm
65,39 € HT
/ unité
78,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h