Embout à rotule INA GIL6-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL6-UK
Rubix :0269-1003870
EAN :4012802522921
EMBOUT A ROTULE GIL 6 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreanneau intérieur en acier ; anneau extérieur revêtu de ptfe (surface de contact glissante composite chrome dur/ptfe).
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 6 UK INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à gauche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête21 mm
Matièreanneau intérieur en acier ; anneau extérieur revêtu de ptfe (surface de contact glissante composite chrome dur/ptfe).
Jeu Radialcn
Sériegil..-uk
Filet intérieurm6x1,0 (left-hand)
Typetype f (rotule de tige sans entretien selon din iso 12 240-4, série de dimensions e), filetage intérieur à gauche.
Poids0,021 kg
Charge dynamique de base3600 N
Angle13 °
Epaisseur6 mm
Diamètre d'alésage10 mm
Connexionleft-hand female internal thread (rod end shank)
NormeDIN ISO 12 240-4
Longueur40,5 mm
Diamètre extérieur14 mm
62,74 € HT
/ unité
75,29 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours